Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOB 900206201 Werkstattfeile Flachstumpf 200mm H2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOB 900206201 Werkstattfeile Flachstumpf 200mm H2 1St.
Artikel-Nr.:
     615-Q091473
Hersteller:
     MOB
Herst.-Nr.:
     900206201
EAN/GTIN:
     3303800900486
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Die MOB Werkstattfeile Flachstumpf ist ideal für präzise Feilarbeiten und eignet sich hervorragend für Werkstatt- und Handwerksprojekte. Diese robuste Feile verfügt über ein hochwertiges Stahlblatt, das mit einem hohen Kohlenstoffgehalt (1,3 bis 1,4 %) und einer Chromlegierung ausgestattet ist, um höchste Langlebigkeit und Leistung zu gewährleisten. Die Feile bietet eine garantierte Härte von 65±2 HRC und entspricht den strengen Normen NF E 75 001-75 002.
Features:
Hieb: Grob (für gröbere Arbeiten), Mittel (zum Feilen), Fein (Feinarbeiten)
Material: Robustes Stahlblatt mit 1,3-1,4 % Kohlenstoffgehalt und Chromlegierung
Härte: 65±2 HRC, gehärtet für hohe Schnittqualität
Norm: Entspricht NF E 75 001-75 002
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Werkstattfeile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,87*
€ 10,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 10,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.