| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q092413 Herst.-Nr.: 5039032000 EAN/GTIN: 4016134501937 |
| |
|
| | |
| Der Peddinghaus Schlosserhammer mit einem Gewicht von 2000 g und einem Hickorystiel ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das für anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt ist. Er besteht aus hochwertigem Qualitätsstahl der Güte C 45E, der gemäß DIN 17200 geschmiedet, gehärtet und angelassen wurde. Der Hammerkopf ist fein poliert und mit einer Epoxidpulverbeschichtung versehen, die durch elektrostatisches Verfahren aufgebracht und dann im Ofen gebacken wurde. Der Hickorystiel ist aus Hartholz mit hoher Dichte gefertigt und sorgt für eine hervorragende Handhabung und Langlebigkeit. Die Konstruktion des Hammers erfüllt die DIN 1041 Norm, die für die Qualität und Sicherheitsanforderungen sorgt. Lieferumfang: Schlosserhammer 2000 g mit Hickorystiel Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Gewicht: | 2200 g | Material (Stiel): | Hickory Holz | Produkt-Art: | Schlosserhammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Peddinghaus, handwerkzeug, handwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,51* | € 32,97* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 25,04* | € 33,00* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,42* | € 34,01* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,15* | € 34,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 27,39* | € 35,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|