Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOB 941256201 Halbrund Raspel 250mm H2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q092563
Hersteller:
     MOB
Herst.-Nr.:
     941256201
EAN/GTIN:
     3303800941335
Suchbegriffe:
Holzraspel
Holzraspeln
Kabinettraspel
Treppenraspel
Die MOB Halbrund Raspel 250mm H2 ist ein vielseitiges Werkzeug, ideal für präzise und effiziente Raspelarbeiten. Mit einer Länge von 250 mm und einer Härte von 53 HRC bietet diese Raspel eine exzellente Leistung bei der Bearbeitung von Weichmetallen wie Aluminium, Blei, Kunststoff und Holz. Die Raspel besteht aus Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,45 %, der durch gezielte Härtebehandlung optimiert wurde. Die Raspel entspricht den Normen NF E 75 001-75 002.
Features:
Härte: 53 HRC, optimiert durch gezielte Härtebehandlung
Material: Stahl mit 0,45 % Kohlenstoffgehalt
Norm: Entspricht NF E 75 001-75 002
Bearbeitbare Materialien: Aluminium, Blei, Kunststoff, Holz
Hieb: Verfügbar in Grob, Mittel, Fein (abhängig von der Zahnung pro cm²)
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Werkstattfeile
Weitere Suchbegriffe: holzraspel, MOB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,40*
€ 14,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 14,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.