Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOB Universal 368600201 Holzhammer 335g 60mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q095353
Hersteller:
     MOB
Herst.-Nr.:
     368600201
EAN/GTIN:
     3303800368026
Suchbegriffe:
Hartholzhammer
Holzhammer
holzhammer
Der Peddinghaus Holzhammer 'Universal' ist ein hochwertiges Handwerkzeug, das sich durch seine natürliche und langlebige Bauweise auszeichnet. Mit einem Gewicht von 335 g und einem Kopf von 60 mm Durchmesser eignet sich dieser Hammer ideal für verschiedene handwerkliche Aufgaben. Der Hammer besteht vollständig aus exotischem Ayous-Holz, das für seine hervorragende Haltbarkeit und Stabilität bekannt ist. Der tonnenförmige Kopf sorgt für eine gleichmäßige Kraftübertragung und ein präzises Schlagverhalten.
Lieferumfang:
Holzhammer 'Universal' 60 mm - 335 g
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Gewicht:
335 g
Material (Stiel):
Holz
Produkt-Art:
Holzhammer
Weitere Suchbegriffe: MOB, Universal, handwerkzeug, handwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.