Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungswandler Bausatz Eingangsspannung (Bereich): 6 - 18 V/DC Ausgangsspannung (Bereich): 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q09787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HB 263
EAN/GTIN:
     4016138191066
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Mit dieser Schaltung können Sie eine Gleichspannung erzeugen, die in etwa das Doppelte der Speisespannung beträgt (z.B. Eingangsspannung 12 V/DC, Ausgangsspannung ca. 24 V/DC). Einsatz: Laden von Akkus, Spannungserhöhung hinter Solarzellen, Betrieb von 24 V Geräten an 12 V.
Features:
Ausgangsstrom bis 2 A
Hinweise:
Die Ausgangsstrom kann bei entsprechendem Kühlkörper auf 2 A gesteigert werden.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Bausatz
Ausgangsstrom:
2 A
Ausgangsspannung:
12 - 36 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
2 A (Mit Kühlkörper)
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
36 V/DC
Eingangsspannung (max.):
18 V/DC
Eingangsspannung (min.):
6 V/DC
Eingangsspannung:
6 - 18 V/DC
Produkt-Art:
Spannungswandler
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, Step up Converter, Boost Converter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 17,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 17,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Elektronik
10020610
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.