Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus 221020600 Beil 188mm 830g Kopfgewicht 600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peddinghaus 221020600 Beil 188mm 830g Kopfgewicht 600g
Artikel-Nr.:
     615-Q099253
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     221020600
EAN/GTIN:
     4016134003875
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil
Gehärtet gem. DIN 7287/B. Mit Eschenkuhfußstiel.
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Länge:
188 mm
Breite:
150 mm
Gewicht:
830 g
Kopfgewicht:
600 g
Produkt-Art:
Beil
Weitere Suchbegriffe: Peddinghaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.