Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus 221021000 Beil 425mm 1230g Kopfgewicht 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q099293
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     221021000
EAN/GTIN:
     4016134003899
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
forstbeil
Gehärtet gem. DIN 7287/B. Mit Eschenkuhfußstiel.
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Länge:
425 mm
Breite:
176 mm
Gewicht:
1230 g
Kopfgewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Beil
Weitere Suchbegriffe: Peddinghaus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.