Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M EAR TR01020 Tracers Gehörschutzstöpsel 29 dB mehrweg EN 352-2 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q106642
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TR01020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Die Gehörschutzstöpsel 3M™ E A R™ Tracers™ bestehen aus flexiblen Materialien, die für den optimalen Sitz im Ohr bereits vorgeformt sind. Zudem sind sie Metall detektierbar, d.h. die Stöpsel können bei der Endkontrolle in der Lebensmittel oder Pharmaindustrie mit Hilfe eines Metalldetektors gefunden werden. Sehr praktisch ist ihre variable Kordel, die je nach Anwendung leicht einzuführen ist. Bei diesen patentierten Stöpseln mit den charakteristischen drei Lamellen ist keine Größenanpassung notwendig. Sie garantieren einen dauerhaft komfortablen Sitz und optimale Schutzwirkung. Ihr Dämmwert beträgt SNR = 20 dB. Die Stöpsel sind wiederverwendbar und waschbar und somit besonders hygienisch. Um die individuellen Anforderungen der Anwender zu erfüllen, sind die Stöpsel kompatibel mit dem 3M™ E A Rfit™ Validation System: Damit kann der individuell erzielte Dämmwert eines jeden Anwenders ermittelt werden. Die 3M™ E A R™ Tracers™ Gehörschutzstöpsel (TR01020) werden inklusive transparenter Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Normen:
EN 352-2
Ausführung:
mehrweg
Besonderheiten:
inkl. Kordel
EN Norm:
EN 352-2
Herstellerfarbe:
Blau
SNR-Wert:
29 dB
Produkt-Art:
Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, gehörschutzstöpsel wiederverwendbar 3m, sammelbehälter, sammelbehälter blau, 3M EAR, Tracers, 7000103735, gehörschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
200
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 2,94*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 3,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 2,44*
€ 3,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.