Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-A-R Tracers Gehörschutzstöpsel blau, mit Kordel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7112000130
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen

E-A-R Tracers Gehörschutzstöpsel

Tracers bieten die gleichen Eigenschaften wie die UlraFit-Gehörschutzstöpsel und sind darüber hinaus mit Metalldetektoren erkennbar. Sie haben zudem ein gut sichtbares Vinylband in blau, der einzigen Farbe, die nicht als Lebensmittelfarbe vorkommt. Damit sind Tracers die ideale Wahl für die Lebensmittelindustrie. Der Tracers ist feuchtigkeitsbeständig, wiederverwendbar und -verwertbar. Er besteht aus einem langsam expandierenden Schaum. Erkennbar f. Metalldetektoren, m. Kordel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erkennbar f. Metalldetektoren, m. Kordel
Material:
Schaumstoff
Farbe:
Blau
Norm:
EN 352/2
Form:
Vorgeformt
SNR:
32 dB
Frequenz, tief:
25 dB
Frequenz, mittel:
28 dB
Frequenz, hoch:
33 dB
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, gehörschutzstöpsel wiederverwendbar 3m, sammelbehälter, sammelbehälter blau, E-A-R, E-A-R Tracers Gehörschutzstöpsel blau mit Kordel, TR01000, EAR-TRACER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
200
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 2,94*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 3,56*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 2,44*
€ 3,83*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.