| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q116752 Herst.-Nr.: 167020 EAN/GTIN: 4038816167026 |
| |
|
| | |
| Features: Weiße LEDs Mit USB-Anschluss Durchlaufende Benamung möglich Lieferumfang: LED-Namensschild · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Höhe: | 10.5 mm | Länge: | 94.5 mm | Breite: | 30.5 mm | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Produkt-Art: | LED-Namensschild | Leuchtfarbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,06* | € 10,64* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,00* | ab € 7,36* | € 10,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,04* | € 17,91* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 14,94* | € 20,59* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 1,00* | ab € 17,26* | € 24,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|