Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Smart 248501 Feinstaubmaske mit Ventil FFP2 D 20 St. EN 149:2001, EN 149:2009 DIN 149:20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q125702
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     248501
EAN/GTIN:
     4019444004655
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
22 g
Normen:
DIN EN 149:2001 + DIN EN 149:2009
Filter:
FFP2 D
Material:
Polyethylen
EN Norm:
EN 149:2001 + EN 149:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + DIN 149:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,78*
2 Tage
360
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,91*
7 Tage
140
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 2,97*
22 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,08*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,31*
€ 59,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,41*
€ 70,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,05*
€ 67,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,84*
€ 65,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,60*
€ 62,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,94*
€ 60,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 49,31*
€ 58,68
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,4655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3105
ab € 2,45*
Ähnlich
Moldex/Metric
3100
ab € 1,76*
Ähnlich
Moldex/Metric
2405
ab € 2,09*
Ähnlich
Moldex/Metric
2475
ab € 2,33*
Ähnlich
Moldex/Metric
3155
ab € 2,57*
Ähnlich
Moldex/Metric
2495
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.