Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Klassiker 255501 Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 D 20 St. EN 149:2001, EN 149:2009 DIN 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q125922
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     255501
EAN/GTIN:
     4019444006727
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
17 g
Normen:
DIN EN 149:2001 + DIN EN 149:2009
Filter:
FFP3 D
Material:
Polypropylen
EN Norm:
EN 149:2001 + EN 149:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + DIN 149:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 3,69*
17 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0005*
€ 4,0005*
Lager 615
20
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,7865*
€ 4,0035*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,05*
2 Tage
300
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,0035*
€ 4,76417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7965*
€ 4,51784
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,7865*
€ 4,50594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 80,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 1,94*
Ähnlich
Moldex/Metric
2480
ab € 1,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
3305
ab € 5,72*
Ähnlich
Moldex/Metric
3205
ab € 4,58*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,04*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,18*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,25*
Ähnlich
Moldex/Metric
3255
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.