Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer 162751 Temperaturmessumformer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q173752
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     162751
EAN/GTIN:
     4053199981243
Suchbegriffe:
PT100
Signalkonverter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor

Features:
Pt100 zu DC Strom-/Spannungs-Isolator
Pt100 in 2-, 3-, 4-Leiter Anschluß
Messbereich - 150 °C...650 °C
Messausgang: Strom 0/4...20 oder 20...4/0 mA
Spannung 0...5/10, 10...0, 1...5 V DC
Galvanische 3-Wege-Trennung
Zugfederklemmen-Anschluss
Spannungsversorgung über Rückwandbus möglich
Schmale Abmessungen von nur 6,2 x 93,1 x 102,5 mm
Auflösung 14 bit
Minimale Spanne: 50 °C
Genauigkeit 0,1%
Lieferumfang:
1x Temperaturkonverter Sineax VS40 + 1x Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
93.1 mm
Länge:
102.5 mm
Breite:
6.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Max. Umgebungstemperatur:
65 °C
Typ:
162751
Min. Umgebungstemperatur:
-20 °C
Ausgangssignal (Spannung):
0/1-5 V DC, 0-10 V DC
Sensorart:
PT100
Ausgangssignal (Strom):
0/4-20 mA DC
Konfiguration:
DIP-Schalter
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
19.2 V/DC
Anschluss:
Federklemme
Betriebsspannungsbereich:
19.2 - 30 V/DC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 65 °C
Produkt-Art:
Temperaturmessumformer
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, pt100, 04053199981243, Camille Bauer, steuerungstechnik, regelungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,45*
€ 313,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,46*
€ 293,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,56*
€ 256,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.