Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Optokoppler Phototransistor HCPL-817-30AE SMD-4 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     615-Q17529
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HCPL-817-30AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Die Hauptaufgabe eines Optokopplers in elektronischen Geräten ist die elektrische Trennung und die Entstörung des Signals. Dies ist in einer Vielzahl von Anwendungen nötig, von Stromversorgung und Motorsteuerung bis hin zur Datenkommunikation und Datenverarbeitung. Optokoppler eliminieren jegliche elektromagnetische Störungen. Man erreicht eine sichere Signal-Trennung.
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Eingangstyp:
DC
Spannungs-Ausgabe (max):
70 V
Herst.-Abk.:
BCL
Montageart:
Oberflächenmontage
Anstiegszeit:
4 µs
Durchlassspannung U(F) max.:
1.4 V
Sperrspannung U(R):
6 V
Strom-Übertragungsrate (min.):
80 %
Leistung (max) P(TOT):
200 mW
Durchlassstrom I(F):
50 mA
Betriebstemperatur (max.):
-30 °C
Betriebstemperatur (min.):
+100 °C
Ausgabetyp:
Transistor
Collector-Strom I(C):
50 mA
Hersteller:
Broadcom
Gehäuse:
SMD-4
Abfallzeit:
3 µs
Isolationsspannung:
5000 V RMS
Produkt-Art:
Optokoppler Phototransistor
Weitere Suchbegriffe: Broadcom, 840-0035, avago
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,224*
€ 0,886*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,80*
6 Tage
74
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,52*
€ 32,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.