Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 134859 Gewindestange M10 1000mm Stahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q21630
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     134859
EAN/GTIN:
     4053199190737
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN975 12.9 Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 10
Lieferumfang:
1x Gewindestange DIN 975.
Hinweise:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Güte:
12.9
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 975
Gewinde-Maß:
M10
Produkt-Art:
Gewindestange
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m10x1000 12.9, din 976, din 976 12.9, TOOLCRAFT, Gewinde-Stange, Gewindestangen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,12*
€ 13,21*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 13,23*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 21,07*
€ 28,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.