Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stromstoß-Schalter Hutschiene Z-S12/W 1 Wechsler 16A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q221202
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265296
EAN/GTIN:
     4015082652968
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Montageart:
Hutschiene
Typ:
Z-S12/W
Temperaturbereich:
-20 - +45 °C °C
Dauerstrom (max.):
0 A
Betriebsspannung max.:
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
250 V/AC
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
16 A
Betriebsspannungsbereich:
250 V/AC
Max. Temperatur:
+45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Weitere Suchbegriffe: eaton stromstoßrelais, stoßrelais, Eaton, Z-S12/W, stromstoß schalter, stromstoss schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 21,31*
€ 29,31*
1
€ 5,46*
ab € 21,53*
€ 29,66*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 24,22*
€ 32,37*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 24,02*
€ 33,04*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,25*
€ 33,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.