Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216828 M22S-WRLK-G Wahltaste Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q222142
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216828
EAN/GTIN:
     4015082168285
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66
Typ:
M22S-WRLK-G
Einbau-Ø:
22.5 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Knebel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Wahltaste
Leuchtfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, knebelgriff, 04015082168285, Eaton, M22S-WRLK-G, switch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,65*
€ 14,59*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,47*
€ 14,71*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,57*
€ 15,92*
1
€ 5,00*
ab € 11,99*
€ 16,39*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,11*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,70*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
182908
ab € 9,30*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,57*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,02*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,05*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.