Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos Systainer³ XXS 33 83000089 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 105 x 31.3 x 66mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q222383
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000089
EAN/GTIN:
     4063104002895
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Der kleinste Systainer³ für Bits, Visitenkarten oder andere Kleinteile. Er ist klein aber voll funktionsfähig. So können Sie ihn genauso öffnen, schließen oder koppeln wie die "großen" Systainer³. Auch der Fronttragegriff und der Deckeltragegriff sind beweglich.
Features:
Für Bits, Visitenkarten oder andere Kleinteile
Fronttragegriff und der Deckeltragegriff sind beweglich
Weitere Informationen:
Tiefe:
66 mm
Höhe:
31.3 mm
Breite:
105 mm
Gewicht:
40 g
Material:
ABS Kunststoff
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: Tanos, Systainer³ XXS 33, werkzeugaufbewahrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,50*
ab € 3,06*
€ 5,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 9,65*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 10,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.