Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS XXS-systainer³ lichtgrau | kleinste Systainer³ für Bits, Visitenkarten oder andere Kleinteile |


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS XXS-systainer³ lichtgrau | kleinste Systainer³ für Bits, Visitenkarten oder andere Kleinteile |
TANOS XXS-systainer³ lichtgrau | kleinste Systainer³ für Bits, Visitenkarten oder andere Kleinteile |
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-83000089
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83000089
EAN/GTIN:
     4063104002895
Suchbegriffe:
TANOS
XXS
systainer³
lichtgrau
Der Kleinste Systainer³ für Bits, Visitenkarten oder andere Kleinteile. Er ist klein aber voll funktionsfähig. So können Sie ihn genauso öffnen, schließen oder koppeln wie die "großen" Systainer³. Auch der Fronttragegriff und der Deckeltragegriff sind beweglich.

EAN-Code: 4063104002895 Außenmaße H 31,3 x B 105 x T 66 mm Gewicht: 0,04 kg Basismaterial: ABS Kunststoff

 

Weitere Informationen:
Länge:
105.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
31.00 mm
Bullet 1:
Außenmaße H 31,3 x B 105 x T 66 mm
Bullet 2:
Gewicht: 0,04 kg
Bullet 3:
Basismaterial: ABS Kunststoff
Technische Daten:
Außenmaße H 31,3 x B 105 x T 66 mm Gewicht: 0,04 kg Basismaterial: ABS Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
3
€ 4,50*
ab € 3,06*
€ 4,59*
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 9,21*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,91*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.