Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216806 M22-DRLH-W-X0 Leuchtdrucktaster Frontring Kunststoff 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q223782
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216806
EAN/GTIN:
     4015082168063
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67/IP69K
Typ:
M22-DRLH-W-X0
Einbau-Ø:
22 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen:
tastend
Produkt-Art:
Leuchtdrucktaster
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Eaton, M22-DRLH-W-X0, switch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,68*
€ 13,40*
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 13,40*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,50*
€ 14,59*
1
€ 5,46*
ab € 11,04*
€ 15,21*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,14*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,80*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,75*
Zubehör
Eaton
116003
ab € 26,235*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,50*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,40*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
216538
ab € 15,62*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.