Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216818 M22-WLK-Y Wahltaste Frontring Kunststoff Knebel Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q224132
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216818
EAN/GTIN:
     4015082168186
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Knebelschalter
Wahlschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66
Typ:
M22-WLK-Y
Einbau-Ø:
22.5 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen:
tastend
Betätigungsart:
Knebel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Wahltaste
Leuchtfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, knebelgriff, 04015082168186, Eaton, M22-WLK-Y, switch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,65*
€ 14,69*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,44*
€ 14,73*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,60*
€ 15,95*
1
€ 5,00*
ab € 12,07*
€ 16,52*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,17*
€ 17,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,70*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,78*
Zubehör
Eaton
116003
ab € 26,31*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,57*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,02*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,05*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.