Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stromstoß-Schalter Hutschiene Z-S230/2S2O 2 Schließer, 2 Öffner 16A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q225312
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265305
EAN/GTIN:
     4015082653057
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Montageart:
Hutschiene
Typ:
Z-S230/2S2O
Temperaturbereich:
-20 - +45 °C °C
Dauerstrom (max.):
0 A
Betriebsspannung max.:
415 V/AC
Betriebsspannung min.:
240 V/AC
Kontaktart:
2 Schließer + 2 Öffner
Schaltstrom (max.):
16 A
Betriebsspannungsbereich:
240 - 415 V/AC
Max. Temperatur:
+45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Weitere Suchbegriffe: eaton stromstoßrelais, stoßrelais, Eaton, Z-S230/2S2O, stromstoß schalter, stromstoss schalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,65*
€ 40,86*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,23*
€ 41,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,43*
€ 45,54*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,68*
€ 45,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,95*
€ 46,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.