Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stromstoß-Schalter Hutschiene Z-S230/4S 4 Schließer 16A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q225362
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     270335
EAN/GTIN:
     4015082703356
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Montageart:
Hutschiene
Typ:
Z-S230/4S
Temperaturbereich:
-20 - +45 °C °C
Dauerstrom (max.):
0 A
Betriebsspannung max.:
415 V/AC
Betriebsspannung min.:
240 V/AC
Kontaktart:
4 Schließer
Schaltstrom (max.):
16 A
Betriebsspannungsbereich:
240 - 415 V/AC
Max. Temperatur:
+45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Weitere Suchbegriffe: eaton stromstoßrelais, stoßrelais, Eaton, Z-S230/4S, stromstoß schalter, stromstoss schalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,18*
€ 41,30*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,13*
€ 41,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,74*
€ 42,05*
€ 3,90*
ab € 32,29*
€ 42,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,40*
€ 44,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.