Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stromstoß-Schalter Hutschiene Z-S24/SO 1 Schließer, 1 Öffner 16A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q228822
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265539
EAN/GTIN:
     4015082655396
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Montageart:
Hutschiene
Typ:
Z-S24/SO
Temperaturbereich:
-20 - +45 °C °C
Dauerstrom (max.):
0 A
Betriebsspannung max.:
250 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
250 V DC/AC
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
16 A
Betriebsspannungsbereich:
250 V DC/AC
Max. Temperatur:
+45 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Weitere Suchbegriffe: stromstoßrelais ac, stoßrelais, eaton stromstoßrelais, Eaton, Z-S24/SO, stromstoß schalter, stromstoss schalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 21,25*
€ 28,82*
31 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 21,62*
€ 29,38*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,41*
€ 32,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,84*
€ 32,90*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,10*
€ 33,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.