Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Drucksensor 1 St. 0550 1191-006 0 bar bis 6 bar Kabel, 3-adrig (Ø x L) 27m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q237102
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0550 1191-006
EAN/GTIN:
     4053199971459
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Der Drucksensor ist ideal zur Messung von statischen und dynamischen Relativdrücken in Flüssigkeiten oder Gasen geeignet.
Features:
Anschluss 4poliger Industriestecker DIN 43650
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
53 mm
Schutzart:
IP67
Gewicht:
182 g
Durchmesser:
27 mm
Typ:
0550 1191-006
Berst-Druck:
15 bar
Messbereich (Druck) (max.):
6 bar
Messbereich (Druck) (min.):
0 bar
Ausgangssignal (max.):
10 V
Ausgangssignal (min.):
0 V
Form:
Rund
Temperaturbereich:
-20 - 80 °C °C
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Anschluss:
Kabel, 3-adrig
Ausgänge:
Analog Spannung
Produkt-Art:
Drucksensor
Ausführung:
Relativdruck
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0 bis +6,0 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 6 bar, B + B Thermo-Technik, drucksensor, druck-sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 103,63*
€ 133,92*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 105,39*
€ 133,93*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 209,59*
€ 259,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.