Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann KLEPS 2600 rt Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT II Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q24821
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972306101
EAN/GTIN:
     4250260203789
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Prüfspitze mit drehbarer Greifzange und flexiblem Schaft (gelb). Greift bis max. 4 mm Ø. Passend zu den Sicherheits-Messleitungen mit starrer Isolierhülse sowie mit Schiebehülse.
Features:
CAT II
4 mm
Rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
158 mm
Nennspannung:
1000 V
Typ:
KLEPS 2600 rt
Klemmbereich-Ø:
4 mm
Nennstrom:
4 A
Schaft-Länge:
100 mm
Buchsen-Ø:
4 mm
Material der Spitze:
Federstahl vernickelt
Max. Durchgangs-Widerstand:
50 mΩ
Anschluss:
Steckanschluss 4 mm
Klemmbereich max.:
3 mm
Messkategorie:
CAT II
Herstellerfarbe:
Rot
Temperaturbereich:
-25 bis +80 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, abgreifklemme rot 4mm, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, 04250260203789, 02050000001857, 04250260208852, SKS Hirschmann
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,33*
€ 6,51*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,04*
€ 6,72*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 13,06*
1
€ 5,95*
ab € 7,92*
€ 13,21*
1 Tag
593
1
€ 14,99*
ab € 7,99*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973594101
ab € 2,97*
Zubehör
Hirschmann
973595101
ab € 3,39*
Zubehör
Hirschmann
934075101
ab € 4,34*
Zubehör
Hirschmann
934077101
ab € 6,14*
Zubehör
Hirschmann
934073101
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.