Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4mm Abgreifklemme Rot, Stahl Spitze 3mm, 1kV / 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Hirschmann 4mm Abgreifklemme Rot, Stahl Spitze 3mm, 1kV / 4A
Hirschmann 4mm Abgreifklemme Rot, Stahl Spitze 3mm, 1kV / 4A
Hirschmann 4mm Abgreifklemme Rot, Stahl Spitze 3mm, 1kV / 4A
Artikel-Nr.:
     108EL-1993060
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972306101
EAN/GTIN:
     4250260203789
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Produkt Typ = Greiferklemme
Spitzentyp = Kneifzange
Farbe = Rot
Nennstrom = 4A
Nennspannung = 1kV
Kontaktmaterial = Stahl
Spitzengröße = 3mm
Sondenbuchsen-Größe = 4mm
Isoliermaterial = PBT
Länge = 161mm

Hirschmann Test & MeasurementDie Hirschmann Test & Measurement rote Greiferklemme ist eine Klemmprüfspitze mit drehbaren Griffbacken und einer flexiblen Welle. Die Greifbacken haben eine spezielle Form, die das Klemmen von Stiften und Drähten bis zu einem Maximum von 3,9 mm ermöglicht. Er hat eine Nennspannung von 1 kV und einen Nennstrom von 4 A. Warnung: Sollte nicht zum Prüfen von Stromkreisen mit mehr als 50 V ac verwendet werden. Während der Prüfung stromführender Stromkreise darf die Sicherungsnennleistung unter keinen Umständen die für eine der Prüfspitzen angegebene Nennspannung überschreiten.Eigenschaften und VorteileKontaktwiderstand: 50 MOhm Nickel-Griffbacken PBT-Isoliermaterial Tastkopf-Buchsengröße Federstahlkontakt Spitzengröße: 3,9 mmZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 IEC 1010 Teil 2-031 UL 94 HB
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Greiferklemme
Spitzentyp:
Kneifzange
Farbe:
Rot
Nennstrom:
4A
Nennspannung:
1kV
Kontaktmaterial:
Stahl
Spitzengröße:
3mm
Sondenbuchsen-Größe:
4mm
Isoliermaterial:
PBT
Länge:
161mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, abgreifklemme rot 4mm, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, 1993060, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Hirschmann Test & Measurement, 972306101, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 6,01*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,18*
€ 6,68*
1
€ 4,00*
ab € 4,88*
€ 7,49*
1
€ 5,46*
ab € 6,72*
€ 9,69*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,19*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973594101
ab € 4,10*
Zubehör
Hirschmann
973595101
ab € 3,68*
Zubehör
Hirschmann
934075101
ab € 4,96*
Zubehör
Hirschmann
934077101
ab € 5,00*
Zubehör
Hirschmann
934073101
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.