Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ZFSX-P3 Schildträger (B x H) 88mm x 27mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q251752
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     027043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schildträger

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
88 mm
Passend für (Details):
T5 + T5B + P3
Typ:
ZFSX-P3
Kategorie:
Schildträger
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Schildträger
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt, hilfskontakt, Eaton, ZFSX-P3
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,39*
€ 0,63*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,49*
€ 0,79*
25
€ 5,46*
ab € 0,5036*
€ 0,8136*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,84*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.