Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 207071 T0-1-15434/I1 Umschalter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q252892
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207071
EAN/GTIN:
     4015082070717
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Nockenschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Schutzart:
IP65
Typ:
T0-1-15434/I1
Schaltstrom (max.):
20
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Umschalter
Weitere Suchbegriffe: Steuerschalter, Stufenschalter, Tastschalter, eaton moeller stufenschalter, nockenschalter, drehschalter 3 stufen, 04015082070717, Eaton, T0-1-15434/I1, switch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,62*
€ 30,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,61*
€ 31,87*
€ 5,00*
ab € 24,99*
€ 33,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,16*
€ 34,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,76*
€ 34,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,51*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
030170
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,79*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 15,39*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,31*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,22*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,19*
Zubehör
Eaton
255923
ab € 31,19*
Zubehör
Eaton
255925
ab € 34,65*
Zubehör
Eaton
262040
ab € 15,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.