Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216734 M22-DP-G-X Pilzdrucktaster Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q253052
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216734
EAN/GTIN:
     4015082167349
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Pilztaster

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Schutzart:
IP67/IP69
Durchmesser:
36.5 mm
Typ:
M22-DP-G-X
Herstellerfarbe:
Grün
Knopf-Ø:
22 mm
Produkt-Art:
Pilzdrucktaster
Weitere Suchbegriffe: Tastkappe, eaton pilztaster grün, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, Eaton, M22-DP-G-X, switch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,26*
€ 7,01*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,15*
€ 8,21*
1
€ 5,46*
ab € 6,45*
€ 8,82*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 8,91*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,17*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,80*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,04*
Zubehör
Eaton
216435
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216436
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216437
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216438
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216439
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,61*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,41*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,29*
Zubehör
Eaton
218157
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218158
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.