Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM32-XIP2X Abdeckung Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q254792
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118855
EAN/GTIN:
     4015081170043
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Passend für (Details):
DILM17 + DILM25 + DILM32 + DILM38 + DILMP32 + DILMP45 + DILL… + DILMF8 + DILMF11 + DILMF14
Typ:
DILM32-XIP2X
Kategorie:
Abdeckung
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: Klemmenabdeckung, abdeckung moeller, 04015081170043, Eaton, DILM32-XIP2X
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,23*
€ 9,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 11,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,25*
€ 11,33*
€ 5,00*
ab € 8,64*
€ 11,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,99*
€ 12,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104432 DILMF14-01(RAC120)
ab € 103,77*
Zubehör
Eaton
112470 DILM38-01(RDC24)
ab € 141,32*
Zubehör
Eaton
112473 DILM38-01(RDC240)
ab € 152,65*
Zubehör
Eaton
104811 DILM25-01(RDC12)
ab € 102,62*
Zubehör
Eaton
104456 DILMF32-01(RAC120)
ab € 170,08*
Zubehör
Eaton
277076 DILM17-21(230V50/60HZ)
ab € 52,19*
Zubehör
Eaton
277051 DILM17-01(RDC60)
ab € 81,06*
Zubehör
Eaton
112471 DILM38-01(RDC60)
ab € 152,53*
Zubehör
Eaton
277242 DILM25-32(RDC24)
ab € 107,41*
Zubehör
Eaton
277338 DILM32-21(RDC24)
ab € 140,53*
Zubehör
Eaton
277324 DILM32-21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 82,66*
Zubehör
Eaton
277100 DILM17-32(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 56,33*
Zubehör
Eaton
277068 DILM17-21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 52,07*
Zubehör
Eaton
277082 DILM17-21(RDC24)
ab € 89,28*
Zubehör
Eaton
104422 DILMF11-01(RAC24)
ab € 102,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.