Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216963 M22-DRL-W-X1 Leuchtdrucktaster Frontring Kunststoff 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q255652
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216963
EAN/GTIN:
     4015082169633
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 22mm eaton

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67/IP69K
Typ:
M22-DRL-W-X1
Einbau-Ø:
22 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen:
tastend
Produkt-Art:
Leuchtdrucktaster
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster eaton, leuchtdrucktaster, Eaton, M22-DRL-W-X1, switch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,66*
€ 11,45*
5
€ 5,46*
ab € 9,888*
€ 12,668*
3 Tage
23
1
€ 6,40*
ab € 9,48*
€ 13,12*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 13,17*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,80*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,27*
Zubehör
Eaton
182906
ab € 8,45*
Zubehör
Eaton
182907
ab € 8,44*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,50*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,40*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.