| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q256012 Herst.-Nr.: 265297 EAN/GTIN: 4015082652975 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 60 mm | Montageart: | Hutschiene | Typ: | Z-S8/W | Temperaturbereich: | -20 - +45 °C °C | Dauerstrom (max.): | 0 A | Betriebsspannung max.: | 250 V/AC | Betriebsspannung min.: | 250 V/AC | Kontaktart: | 1 Wechsler | Schaltstrom (max.): | 16 A | Betriebsspannungsbereich: | 250 V/AC | Max. Temperatur: | +45 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Stromstoß-Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 21,31* | € 29,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,50* | € 29,52* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,88* | € 32,78* | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 24,25* | € 32,84* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,25* | € 33,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|