Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GCL 2-50 C Kreuzlinienlaser selbstnivellierend Reichweite (max.): 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q261502
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066G08
EAN/GTIN:
     3165140995153
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Der Kombilaser GCL 2-50 C Professional bietet für maximale Effizienz zahlreiche intelligente Funktionen. Über eine Bluetooth®-Verbindung ist ein Ausrichten des Werkzeugs per Fernsteuerung über eine Smartphone-App möglich, während dank Dual Power Source-Technologie der Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien durchgeführt werden kann. Für die präzise Positionierung um die zentrierten Lotpunkte herum bietet die optionale RM 3 Professional eine motorgetriebene Steuerung, während mit der RM 2 Professional manuelle Anpassungen vorgenommen werden können.

Das Gerät ist für horizontales und vertikales Ausrichten mit einem langen Überschwingen von fast 360° konzipiert und eignet sich für Projekte wie Trocken- und Innenausbauarbeiten.

Die horizontalen und vertikalen Laserlinien und die beiden zentrierten Lotpunkte des GCL 2-50 C Professional bieten eine optimale Sicht von bis zu 20 m Entfernung ohne Empfänger und bis zu 50 m Entfernung mit Empfänger.
Lieferumfang:
GCL 2-50 C + RM2 + BM3 + L-Boxx CC
Weitere Informationen:
Höhe:
122 mm
Länge:
136 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
0.6
Typ:
GCL 2-50 C
Besonderheiten:
selbstnivellierend
Selbstnivellierbereich (+/-):
4 °
Stativgewinde:
1/4"
Sichtbare Laserlänge:
650 nm
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.3 mm
Stromversorgung (Details):
12-V-Li-Ion-Akku, 4 x 1,5-V-LR6 (AA) in AA1 Batterieadapter
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
20 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kreuzlinienlaser
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser bosch, kreuzlaser, kreuzlaser 20 m, Bosch Professional, GCL 2-50 C, Kombilaser, Punktlaser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 239,12*
€ 280,76*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 236,99*
€ 280,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,39*
€ 284,65*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,03*
€ 290,29*
€ 3,50*
ab € 253,51*
€ 297,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,76*
€ 334,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,16*
€ 310,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,12*
€ 296,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,12*
€ 284,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.