Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4348 T4348 Montageschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q272233
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4348
EAN/GTIN:
     5013969248616
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
PV-Kupplungsstecker
Die perfekte Lösung zum Anziehen und Lösen von MC4-Steckern, die bei der Installation von Photovoltaikanlagen verwendet werden
Einfach zu benutzen: Stecken Sie die Schraubenschlüsselstifte einfach in die Sicherungsclips der beiden Stecker, lösen Sie sie und ziehen Sie sie vorsichtig auseinander, um die beiden Stecker zu trennen
Features:
Geeignet für alle gängigen MC4 Steckverbinder
Nutzbar bis 1000 V
Inhalt 2 Stück
Lieferumfang:
2 Stück MC4 Solar Schlüssel Spanner 1000V
Weitere Informationen:
Tiefe:
8 mm
Höhe:
100 mm
Farbe:
blau
Breite:
30 mm
Gewicht:
26 g
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Montageschlüssel
Weitere Suchbegriffe: pv kupplungsstecker, CK, MC4, Solar Installation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 7,80*
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 7,81*
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 7,81*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 9,97*
€ 8,95*
ab € 8,59*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.