Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216739 M22S-DP-Y-X Pilzdrucktaster Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q290382
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216739
EAN/GTIN:
     4015082167394
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Eaton-Not-Aus

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Schutzart:
IP67/IP69
Durchmesser:
36.5 mm
Typ:
M22S-DP-Y-X
Herstellerfarbe:
Gelb
Knopf-Ø:
22 mm
Produkt-Art:
Pilzdrucktaster
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Pilztaster, Tastkappe, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, 04015082167394, Eaton, M22S-DP-Y-X, switch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,24*
€ 7,26*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,13*
€ 8,20*
5
€ 5,00*
ab € 6,428*
€ 8,588*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 8,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,16*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,77*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,75*
Zubehör
Eaton
216435
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216436
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216437
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216438
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216439
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,55*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,42*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218157
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.