Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Q25LX Leuchtmelder 24 V/AC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q290722
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051740
EAN/GTIN:
     4015080517405
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Leuchtmittelmit Sockel W2x4,6d; max. 30 V, 1 W
Schutzart:
IP65
Typ:
Q25LX
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Einbau-Ø:
16 mm
Betriebsspannung:
24 V/AC
Frontplatte max.:
25 mm
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Leuchtmelder
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder Linse, leuchtmelder linse eaton, leuchtmelder linse, Eaton, Q25LX
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
118 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,79*
€ 8,43*
10
€ 5,46*
ab € 7,034*
€ 8,894*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,32*
€ 9,23*
10
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,46*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
036601
ab € 0,31*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
046184
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046186
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046187
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046188
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046189
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046190
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046192
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046194
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046196
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046197
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046198
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046199
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
046201
ab € 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.