Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-I2M/SS Aufbaugehäuse 2 Einbaustellen (Ø x H) 22mm x 84mm Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q294692
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118458
EAN/GTIN:
     4015081167258
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hilfskontakt

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Länge:
190 mm
Farbe:
grau
Breite:
105 mm
Passend für (Details):
(Leucht)-Drucktasten + (Leucht)-Wahltasten + Schlüsseltasten + Leuchtmelder + NOT-HALT-/NO
Höhe:
84 mm
Schutzart:
IP66 + IP67 + IP69
Durchmesser:
22 mm
Typ:
M22-I2M/SS
Kategorie:
Aufbaugehäuse
Material:
Edelstahl
Einbau-Ø:
22 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
2 Einbaustellen
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Aufbaugehäuse
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse, leergehäuse, Eaton, M22-I2M/SS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,93*
€ 255,10*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 225,60*
€ 255,68*
Frei Haus
ab € 237,72*
€ 267,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 240,70*
€ 270,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 247,83*
€ 278,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,98*
€ 322,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,09*
€ 319,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,13*
€ 311,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.