Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED R61101706 Steckschlüsseleinsatz 1/2" (12.5 mm) 1 Stück 3300332


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q304572
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300332
EAN/GTIN:
     4060833003322
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
1 Stück
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüsseleinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,65*
€ 5,02*
3 Tage
181
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,85*
€ 5,17*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,47*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 5,52*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,67*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,15*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,49*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,52*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,27*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,67*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,25*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.