Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATTINY26-16PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-20 8-Bit 16MHz Anzahl I/O 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q31598
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY26-16PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Flash-Speicher:
2 kB
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
16 MHz
Serie:
AVR® ATtiny
Konnektivität:
USI
Kern-Prozessor:
AVR
Anzahl I/O:
16
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 11x10b
EEPROM Größe:
128 x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
2 KB (1 K x 16)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
128 x 8
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
PDIP-20
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 133-1616, arduino
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 3,39*
1
€ 6,90*
ab € 2,68*
€ 4,30*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,36*
1 Tag
89
1
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.