Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SFH 300 Fototransistor 5mm 1130 nm 25° SFH 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32673
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     SFH 300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor
Im klaren Plastikgehäuse.
Weitere Informationen:
Typ:
SFH 300
Max. Empfindlichkeit:
800 nm
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Ausführung:
Klar + Nicht gefärbt
Erfassungswinkel:
25 °
Wellenlänge (max.):
1130 nm
Wellenlänge (min.):
420 nm
Collector-Strom I(C):
50 mA
Hersteller:
OSRAM
Produkt-Art:
Fototransistor
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, 665-5347, Q62702-P1189
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
935
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,63*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,70*
1 Tag
350
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 0,977*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,168*
€ 1,037*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,80*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kingbright
RTC-52
ab € 0,25*
Sonstiges
Kingbright
RTC-52-VE100
ab € 16,11*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50100
ab € 0,114*
Sonstiges
Signal Construct
DAH50150
ab € 0,124*
Sonstiges
Signal Construct
DMC50
ab € 0,0306*
Sonstiges
Signal Construct
SMK1089
ab € 2,68*
Sonstiges
Signal Construct
SML1089
ab € 2,86*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1089
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1 089
ab € 0,87*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1089
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.