Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz-Modul Licht Modul 230V Typ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q34038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Licht Modul
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Licht Modul 230 V
überspannungsschutz
Diode
Dioden
Anwendungsbereiche: LED Lichtleisten Schutz, Vorschaltgeräte, AC Schutz, Licht Schutz 230 V/AC.
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
BEK
Typ:
Licht Modul 230 V
Montageart:
Durchführungsloch
Stromleitungsschutz:
Nein
Klemmenspannung U(CL):
255 V/AC
Spitzenstrom I(pp):
8 kA
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Hersteller:
Verschiedene Hersteller
Gehäuse:
Typ 3
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.