Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q360322 Herst.-Nr.: 9031-T EAN/GTIN: 7314150131648 |
| |
|
| | |
| Rollgabelschlüssel, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Spezial Rollgabelschlüssel 6" und 8" mit großer Maulöffnung. ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 und BS 6333. Hochleistungs-Stahllegierung. Komfortabler, rutschfester Griff aus thermoplastischem Material. Skala in mm zur Voreinstellung und genauen Messung. Die Backe fällt auch bei maximaler Öffnung nicht heraus. 40% größere Öffnungsweite als bei herkömmlichen Rollgabelschlüsseln. 45% dünnere Backen als herkömmliche Rollgabelschlüssel. Geringeres Gewicht bei passender Grifflänge. Kopf vereint Schlankheit für guten Zugang mit hoher Belastbarkeit. Linksdrehende Schraube. Brüniert, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Rollgabelschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07314150131648, Bahco, verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,17* | € 35,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,72* | € 41,13* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,67* | € 41,50* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,08* | € 42,33* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,15* | € 43,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|