Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Transistor (BJT) - diskret TIP32C TO-220AB Anzahl Kanäle 1 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q37658
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TIP32C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
leistungstransistoren 100v

Hinweise:
Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = ONS.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
TIP32C
Montageart:
Durchführungsloch
Ausführung:
PNP
VCE Sättigung (max.):
-1.2 V
DC Stromverstärkung (hFE):
10
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-3 A
Transitfrequenz f(T):
3 MHz
Kollektor Reststrom I(CES):
-300 µA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-4 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-100 V
Leistung (max) P(TOT):
2 W
Collector-Strom I(C):
-3 A
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
TO-220AB
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, schalttransistor pnp, ON Semiconductor, Transfer Resistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,64*
2 Tage
286
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,65*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,05*
€ 14,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.