Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TYN1012RG Thyristor (SCR) TO-220AB 1000V 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q39234
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TYN1012RG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Thyristor
thyristor stm
thyristor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I<sub>GT</sub>:
15 mA
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
TYN1012RG
Montageart:
Durchführungsloch
I(d):
5 µA
U(DRM):
1000 V
I(TSM 60 Hz):
145 A
Zündspannung U(GT):
1.3 V
I(TSM 50 Hz):
140 A
Zündstrom I(GT):
15 mA
Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV):
8 A
I(T)(RMS):
12 A
Durchlassspannung U(F):
1.6 V
I(H):
30 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
TO-220AB
Produkt-Art:
Thyristor (SCR)
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, 714-2669
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 1,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,35*
1 Tag
200
5
€ 7,00*
ab € 0,46*
€ 1,37*
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,61*
50
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.