Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin SM3735 Mix & Go Smoothie-Maker 300W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q413371
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     3735
EAN/GTIN:
     4008146011436
Suchbegriffe:
Getränkemixer
Standmixer
severin standmixer
standmixer
Der Smoothie Mix & Go ist praktisch für unterwegs, im Büro und beim Sport.
Features:
2 Mix-/Trinkbehällter mit je ca. 600 ml
Mixer und Trinkbehälter in einem
Trinkbehälter Spülmaschinengeeignet
Lieferumfang:
Mixer + 2 Mix-/Trinkbehällter + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Farbe:
weiß
Fassungsvermögen:
600 ml
Schaltstufen:
1
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Material (Behälter):
Kunststoff
Produkt-Art:
Smoothie-Maker
Weitere Suchbegriffe: 04008146014901, 04008146011436, Severin
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 20,29*
€ 25,05*
1
€ 5,50*
ab € 21,04*
€ 26,74*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 27,44*
1
€ 5,00*
ab € 23,41*
€ 28,93*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,72*
€ 31,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.