Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Zyklop Metal 8004A 05004004001 Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm) 141mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q428821
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004004001
EAN/GTIN:
     4013288174024
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Knarre Zyklop Metal mit Umschalthebel. Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Mit Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel. Mit sicherer Nussverriegelungsfunktion. Geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer.
Features:
72 Zähne
Niedriger Rückholwinkel 5°
Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Länge:
141 mm
Gewicht:
129 g
Max. Drehmoment:
62 Nm
Anzahl Zähne:
72
Abtrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material (Details):
Chrom-Molybdän-Stahl
Material:
Chrom-Molybdän Stahl
Produkt-Art:
Umschaltknarre
Größe:
1/4" (6.3 mm)
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 20,74*
€ 24,91*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 22,93*
€ 27,40*
1
€ 4,90*
ab € 21,89*
€ 27,43*
4 Tage
66
1
€ 4,30*
ab € 23,59*
€ 28,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 26,41*
€ 31,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05004034001
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.