Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M19652 Ring-Maulschlüssel-Satz 12teilig Schlüsselweite (Metrisch) 6 - 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q431331
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M19652
EAN/GTIN:
     4003315699316
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Ethernet-Kabel

Lieferumfang:
Gabel-Ringschlüssel Satz: 6/7/8/9/10/11/12/13/15/17/19/22 mm.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 - 22 mm
Material (Details):
Chrom-Vanadium-Stahl
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
12teilig
DIN-Norm:
DIN 3113
Schlüsselweite (Metrisch):
6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 15 + 17 + 19 + 22 mm
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel-Satz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 9,31*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,39*
€ 9,31*
12 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,70*
€ 9,50*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,76*
€ 9,64*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,47*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 101,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.