Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT82 Drehfeldmessgerät CAT III 600V LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q482982
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1005800
EAN/GTIN:
     8033100848533
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Das HT82 Modell ist ein portables Digitalmessgerät für die Ermittlung der Phasenfolge durch Verbinden der Standard-Prüfleitungen mit den L1, L2 und L3 Phasen eines Drei-Phasen-Systems. Das Messgerät bringt die “R” Anzeige beim positiven Prüfergebnis (rechtsdrehend) und die “L” Anzeige im gegenteiligen Fall (linksdrehend). Das Vorhandensein eines falschen Kabelanschlusses wird durch das Messgerät auch festgestellt.
Features:
Wechsel- Spannungsbereich von 40 bis 690 V
Frequenzbereich: von 15 Hz bis 400 Hz
“R” und “L” Anzeige auf dem Display
LCD Anzeige
Schutz-Holster
Sicherheit: IEC/EN 61010-1, CAT III 600 V
Spannungs-Versorgung: direkt vom Netz
Lieferumfang:
3 Kabel + 3 Krokodil-Klemmen + Schutztasche + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
130 mm
Breite:
69 mm
Gewicht:
130 g
Typ:
HT82
Messfunktion:
Drehfeldprüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
LCD
Frequenz (max.):
400 Hz
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
40 V
Frequenz (min.):
15 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Drehfeldmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, drehfeldanzeiger, HT Instruments, HT82, Drehfeldrichtungsanzeige-Messgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,03*
€ 91,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,35*
€ 91,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,93*
€ 98,77*
€ 5,95*
ab € 79,58*
€ 98,82*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 114,03*
€ 140,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1010660
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.