Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Home & Garden 1.628-127.0 Nass-/Trockensauger 1000W 17l Laubbläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q510803
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.628-127.0
EAN/GTIN:
     4066529117304
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kraftvoll und effizient bei einem super Preis-Leistungs-Verhältnis: Der WD 3 V-17/4/20 überzeugt
mit 17-l-Kunststoffbehälter, 4 m Kabel, 2 m Saugschlauch

Einteiliger Patronenfilter
· Für Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel.
· Einfacher Filtereinbau u. -ausbau durch Drehen ohne zusätzliches
Verschlussteil.

Praktische Kabel- und Zubehöraufbewahrung
· Platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs.
· Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken.

Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
· Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am
Gerätekopf.
· Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.

Ablagefläche
· Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben
und Nägel.
Lieferumfang:
Saugschlauch 2 m + 2x Saugrohr 0.50 m + Fugendüse + 1x Vliesfilterbeutel + Patronenfilter
Weitere Informationen:
Höhe:
492 mm
Länge:
349 mm
Breite:
328 mm
Gewicht:
4.54 kg
Auffangbehälter:
17 l
Max. Kabellänge:
4 m
Leistungsaufnahme (P1):
1000 W
Material (Behälter):
Kunststoff
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Nass-/Trockensauger
Besonderheiten:
Laubbläser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,25*
€ 71,93*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,82*
€ 72,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 56,67*
€ 73,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 57,53*
€ 74,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 73,59*
€ 95,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.